Legrand - Ecran d'affichage tactile - pour supervision DX3, DPX3, DMX3 ou EMDX3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 18...30 V
finition de l'écran - LCD
nombre de pixels, horizontal - 240
nombre de pixels, vertical - 320
type de tension d’alimentation - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970419989
Réf. Sonepar
00001041998
Réf. Fournisseur
026156
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation DC
18...30 V
finition de l'écran
LCD
nombre de pixels, horizontal
240
nombre de pixels, vertical
320
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interfaces logicielles
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
avec écran couleur
Oui
nombre de couleurs de l'écran
1.67e+007
taille de l'écran
3.5 Pouces
avec clavier numérique
Non
avec clavier alphabétique
Non
technologie tactile
tactile capacitif multipoint
avec affichage de messages
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Non
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Non
avec recettes
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe
3
sortie d'impression disponible
Non
nombre de langues en ligne
4
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Non
classe de protection (IP), face avant
IP2X
température d'utilisation
0...40 °C
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
102 mm
hauteur de l'avant
128 mm
profondeur d'encastrement
30 mm
Ecran d'affichage tactile sur porte pour supervision DX³, DPX³, DMX³ et EMDX³ - 92x92mm - gestion jusqu'à 9 appareils - connexion IP - alimentation 18-30V=
Les Atouts de l'article:
Alimentation 18-30V= Connexion IP Dimensions de découpe : 92x92mm Ecran tactile pour commander et visualiser l'installation sur porte Peut gérer jusqu'à 9 appareils