Legrand - Serrure de verrouillage a cle plate - DPX31600, DPX3630 ou DPX250 debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060265762
Réf. Sonepar
00001026576
Réf. Fournisseur
026576
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
verrouillage mécanique
Serrure de verrouillage à 1 clé plate pour disjoncteur seul DPX³1600 , DPX³630 ou DPX250 débrochable
Les Atouts de l'article:
Bloc de verrouillage à 1 clé pour DPX250, DPX³630 ou DPX³1600 seul débrochable
Livré avec une clé unique plate n° ABA90GEL6149
Pour verrouillage en face avant d'un disjoncteur
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables