Legrand - Commutateur - inverseur avec arret 45 - PR 12 - 3P - 6 contacts - fixation vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060274320
Réf. Sonepar
00001027432
Réf. Fournisseur
027432
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur
commutateur multi-positions
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
16 A
nombre de positions de commutation
3
avec position 0
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
avec retour automatique à la position 0
Non
type de construction de l'appareil
appareil encastré
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Oui
appareil complet dans un boîtier
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
taille du panneau frontal
48x48 mm
classe de protection (IP), face avant
IP40
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° gamme PR12 - 3P - 6 contacts - 16A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - fixation par vis sur porte d'armoires ou d'enveloppes - IP40
Les Atouts de l'article:
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45°
3 pôles - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 6 contacts
Contact à ouverture positive et double coupure des pôles - Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables