Legrand - Commutateur a cames inter marche-arret PR12 - 3P - 3 contacts - boitier 76x76mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060277123
Réf. Sonepar
00001027712
Réf. Fournisseur
027712
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
16 A
nombre de positions de commutation
2
avec position 0
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
avec retour automatique à la position 0
Non
type de construction de l'appareil
appareil en saillie
convient pour montage au sol
Oui
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Oui
appareil complet dans un boîtier
Oui
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
taille du panneau frontal
48x48 mm
classe de protection (IP), face avant
IP65
Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 3P - 3 contacts - boîtier 76x76mm - 16A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP65
Les Atouts de l'article:
Commutateur à cames - Interrupteur marche/arrêt
IP65 - Boîtier 76mm x 76mm - 3 pôles - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 3 contacts
Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
Conforme aux normes IEC EN 60947-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables