Legrand - Declencheur a emission de tension DMX 110V a 130V ou 130 V=
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 99...143 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 99...143 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 99...143 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970767028
Réf. Sonepar
00001076726
Réf. Fournisseur
028133
Réf. Commerciale
Legrand
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
99...143 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
99...143 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
99...143 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
adapté à un relais de surcharge
Oui
Déclencheur à émission de courant pour DMX³1600 - 110V~ à 130V~ ou 110V= à 130V= qui assure, dès qu’il est alimenté, l’ouverture instantanée du disjoncteur - livré avec son connecteur
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables