Legrand - Declencheur a minimum de tension retarde 1s pour DPX 230V ou 230V=
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 195.5...253 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 195.5...253 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 195.5...253 V
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970767110
Réf. Sonepar
00001076738
Réf. Fournisseur
028142
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
195.5...253 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
195.5...253 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
195.5...253 V
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
retardé
Oui
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
Déclencheur à minimum de tension retardé 1 seconde pour DMX³1600 - 230V~ ou 230V= qui empêche les déclenchements intempestifs en cas de microcoupures du réseau
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables