Legrand - Prise avant pour raccordement frontal DMX31600 version fixe 3P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 1600 A
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970767202
Réf. Sonepar
00001076748
Réf. Fournisseur
028155
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plat
courant assigné In
1600 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Jeu de 3 prises avant pour raccordement frontal DMX³1600 version fixe 3P
Les Atouts de l'article:
Jeu de 3 prises avant pour DMX³1600 version fixe
Pour DMX³1600 3P
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables