Legrand - Disjoncteur ouvert fixe DMX32500 pouvoir de coupure 65kA taille 1 - 4P - 2500A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 2500 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 65 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1000...2500 A
type de raccordement du circuit principal - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060286569
Réf. Sonepar
00001028656
Réf. Fournisseur
028656
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
2500 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
65 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
1000...2500 A
type de raccordement du circuit principal
autre
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
230...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
1500...25000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
5000...65000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
4
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Oui
position du raccordement de circuit principal
arrière
finition de l'élément d'actionnement
bouton-poussoir
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Oui
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP30
Disjoncteur ouvert DMX³2500 version fixe pouvoir de coupure 65kA taille 1 - 4P 2500A - conforme à la norme NF IEC 60947-2 - livré avec 1 contact défaut, 4 contacts auxiliaires, joint de porte et prises arrière
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur ouvert DMX³2500 version fixe
Livré avec :- 1 contact défaut NO/NF- 4 contacts auxiliaires NO/NF- 1 joint de porte - prises arrière pour raccordement à l'horizontale
Pouvoir de coupure Icu 65kA
Taille 1 - 4P - 2500A
Conforme à la norme NF IEC 60947-2
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables