Legrand - Unite de protection electronique DMX36300 a DMX32500 avec ecran LCD LSI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...6300 A
courant permanent nominal (Iu) - 6300 A
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 1260 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060288013
Réf. Sonepar
00001028801
Réf. Fournisseur
028801
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
fonction déclencheur de court-circuit
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
252...6300 A
courant permanent nominal (Iu)
6300 A
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
1260 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
100000 A
Unité de protection électronique à commander impérativement avec un disjoncteur ouvert DMX³6300 , DMX³4000 ou DMX³2500 pour les réglages des paramètres de protection - avec écran LCD LSI avec réglages Ir, tr, Isd, tsd, Ii
Les Atouts de l'article:
Unité de protection pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³
Peut être alimentée par transformateur intégré, par alimentation externe ou par batterie (dans toutes les unités de protection)
Unité LSl avec réglages Ir, tr, Isd, tsd, Ii
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables