Legrand - Barillet avec cle plate pour verrouillage DMX3cle, position ouverte cod. EL43525
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3414970775689
Réf. Sonepar
00001077568
Réf. Fournisseur
028871
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
verrouillage mécanique
Barillet avec clé plate pour verrouillage en position ouverte pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 fixe ou débrochable, taille 1, taille 2 ou taille 7 - avec clé plate n°ABA90GEL6149, cod. EL43525
Les Atouts de l'article:
Barillet pour verrouillage à clé en position ouverte pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500
Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149, cod. EL43525
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables