Legrand - Base pour transformation DMX32500 taille 1 fixe 4P en debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 2500 A
finition adaptateur de barres collectrices - Oui
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060289034
Réf. Sonepar
00001028903
Réf. Fournisseur
028903
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
courant assigné In
2500 A
finition adaptateur de barres collectrices
Oui
finition appareil encastré
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Base vide pour transformer un DMX³2500 taille 1 4P version fixe en version débrochable
Les Atouts de l'article:
Base vide pour transformer un DMX³2500 fixe en appareil débrochable
Pour DMX³2500 4P
Taille 1
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables