Description
Legrand - Moulure DLPlus 40x16mm 2 compartiments longueur 2,1m - blanc
• Les atouts de l'article:
Livrée en 24 longueurs de 2,10m
Fiabilité et sécurité optimal par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre. Résistance aux chocs à 2 joules.
• Les atouts de l'article:
Livrée en 24 longueurs de 2,10m
Fiabilité et sécurité optimal par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre. Résistance aux chocs à 2 joules.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier