Legrand - Angle interieur variable pour moulure DLPlus 75x20mm - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 75 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 60...120 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060303013

Réf. Sonepar

00001030301

Réf. Fournisseur

030301

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur

20 mm

largeur

75 mm

modèle

capot moulé

angle

60...120 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9003

indice de protection (IP)

autre

feuille de protection

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle intérieur pour moulure DLPlus 75x20mm - variable de 60 degrés à 120 degrés - finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur pour moulure DLPlus
Pour Moulures 75mm x 20mm
Blanc
Variable de 60 degrés à 120 degrés
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables