Legrand - Element de liaison pour boite de point de centre et profile longueur 3m - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
hauteur - 8 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3245060306670
Réf. Sonepar
00001030667
Réf. Fournisseur
030667
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
32 mm
hauteur
8 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
3000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
86.8 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
auto-adhésif et perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Elément de liaison pour jonction entre boîte de point de centre et profilé - longueur 3m - livré avec un adhésif de pré-pose - blanc
Les Atouts de l'article:
Elément de liaison pour boîte de point de centre et profilé
Pour Moulures DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 40mm x 12,5mm, 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
Blanc - longueur 3m - Livrée en 45 longueurs de 3m
Livré avec un adhésif de pré-pose
Les boîtes DCL sont rendues obligatoires par la norme NF C 15-100, paragraphe 559 1.1
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables