Legrand - Boite a coupe en aluminium DLPlus pour tous profiles plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
longueur - 225 mm
largeur intérieure - 142 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060306984
Réf. Sonepar
00001030698
Réf. Fournisseur
030698
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
métal
longueur
225 mm
largeur intérieure
142 mm
Boîte à coupe en aluminium DLPlus pour la découpe de tous les profilés plastique - évite les vibrations lors de la coupe des corps et des couvercles - 225x142x76mm
Les Atouts de l'article:
Boîte à coupe pour profilés
Dimensions : 225x142x76mm
En aluminium
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables