Legrand - Plot de sol 3x4 modules a equiper dimensions 217x167x90mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 167 mm
longueur dimension extérieure - 217 mm
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060317492
Réf. Sonepar
00001031749
Réf. Fournisseur
031749
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
167 mm
longueur dimension extérieure
217 mm
couleur
autre
longueur dimension d'encastrement
0 mm
largeur dimension d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
0
matériau du boîtier/corps
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
0 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Non
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Non
diamètre externe
0 mm
Plot de sol 3x4 modules à équiper de prises Mosaic - devient lumineux avec ajout de LED - équipé de supports de câblage pivotants - s'installe avec plancher technique, profilé pour passage de plancher ou sur le sol - 217x167x90mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Plot de sol 3x4 modules à équiper de prises Mosaic
Dimensions : 217x167x90mm
Devient lumineux avec LED référence 089906
Coloris : Blanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables