Legrand - Collier Colring largeur 7,6mm - longueur 360mm - sachet de 100 pieces - noir

Legrand - Collier Colring largeur 7,6mm - longueur 360mm - sachet de 100 pieces - noir

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • diamètre max. du faisceau - 98 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3245060318116

Réf. Sonepar

00001031811

Réf. Fournisseur

031811

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande

7.6 mm

longueur de bande

360 mm

diamètre max. du faisceau

98 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

épaisseur de bande

1.9 mm

résistance min. à la traction

530 N

température d'utilisation

-15...85 °C

température de montage

0...40 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Oui

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Collier Colring noir à tête auto-bloquante à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur à plat 360mm - diamètre de serrage de 4,8 à 98mm - protégé ultraviolets et résistant à une température de 105°C à -15°C

Les Atouts de l'article:

Colring- Pour assemblage en série de câbles électriques- Avec tête autobloquante et dents internes- Conforme à la norme CEI / EN 62275 (NFC 68-146) Colliers pour câbles Colring Noir- Haute température- Protection UV - 100 pièces
Largeur : 7.6 mm- Longueur : : 360 mm- Ø grip capacity Max. : 98 mm- Ø grip capacity Min. : 4.8 mm

Les Atouts de la gamme:

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables