Legrand - Collier Colson gris RAL7035 a denture exterieure largeur 9mm et longueur 357mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 357 mm
diamètre max. du faisceau - 92 mm
fermeture à bande - tête de verrouillage double
couleur - gris
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3414971132108
Réf. Sonepar
00001031872
Réf. Fournisseur
031872
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
357 mm
diamètre max. du faisceau
92 mm
fermeture à bande
tête de verrouillage double
couleur
gris
épaisseur de bande
2 mm
résistance min. à la traction
530 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
-30...85 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide ignifuge
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
cheville
homologation VG
Oui
homologation MIL
Oui
homologation UL
Oui
Collier Colson gris RAL7035 pour usage intérieur à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm diamètre 26mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1
Les Atouts de l'article:
Collier Colson à denture extérieure
Gris - RAL7035 - Largeur 9mm - Longueur à plat 357mm - Ø de serrage maximum 92mm - Ø de serrage minimum 26mm
La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Conformité à la norme EN 62275 type 1
Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature - Température maximum en usage permanent 85°C - Température minimum en usage permanent (collier installé) - 40°C- Température minimum d’installation -30°C
Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables