Legrand - Collier a embase - denture int - protege UV - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8 mm
longueur de bande - 180 mm
diamètre max. du faisceau - 38 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060319021
Réf. Sonepar
00001031902
Réf. Fournisseur
031902
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de bande
8 mm
longueur de bande
180 mm
diamètre max. du faisceau
38 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.2 mm
résistance min. à la traction
220 N
température d'utilisation
-25...60 °C
température de montage
0...40 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
cheville
homologation VG
Oui
homologation MIL
Oui
homologation UL
Non
Collier à embase protégé ultraviolets à denture intérieure pour câble Ø13 à Ø38mm ou tube IRL Ø16mm à Ø32mm - noir
Les Atouts de l'article:
Collier à embase noir protégé ultraviolets
A denture intérieure
Pour câble Ø13mm à Ø38mm ou tube IRL Ø16mm à Ø32mm
Noir
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables