Legrand - Clipsotube gris RAL7035 pour tube IRL D16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060319038
Réf. Sonepar
00001031903
Réf. Fournisseur
031903
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
16 mm
modèle
unilobé
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
1
distance au mur
Oui
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Non
couleur
gris
Clipsotube pour tube IRL Ø16mm pour utilisation intérieure - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Clipsotube
Pour tube IRL Ø16mm
Gris clair RAL7035
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables