Legrand - Clipsotube gris RAL7035 pour tube IRL D25mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060319069
Réf. Sonepar
00001031906
Réf. Fournisseur
031906
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
25 mm
modèle
unilobé
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
1
distance au mur
Oui
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Non
couleur
gris
Clipsotube pour tube IRL Ø25mm pour utilisation intérieure - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Clipsotube - Gris RAL7035
Pour tube IRL Ø25mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables