Legrand - Collier Colson noir protege ultraviolet denture exterieure larg.9mm, long. 750mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 750 mm
diamètre max. du faisceau - 220 mm
fermeture à bande - tête de verrouillage double
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3414971132283
Réf. Sonepar
00001031921
Réf. Fournisseur
031921
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
750 mm
diamètre max. du faisceau
220 mm
fermeture à bande
tête de verrouillage double
couleur
noir
épaisseur de bande
2.4 mm
résistance min. à la traction
530 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
-30...85 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide ignifuge
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
cheville
homologation VG
Oui
homologation MIL
Oui
homologation UL
Oui
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 750mm diamètre 74mm à 220mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Les Atouts de l'article:
Collier Colson noir protégé ultraviolets
A denture extérieure - Largeur : 9mm - Longueur à plat : 750mm - Ø de serrage maximum : 220mm - Ø de serrage minimum : 74mm - Tenue à l'arrachement : 53kg
La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature - Température maximum en usage permanent: 85°C - Température minimum en usage permanent (collier installé):-40°C - Température minimum d’installation -30°C - Conformité à la norme E N 62275 type 1
Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables