Legrand - Arc de fixation longueur 240mm pour 16 cables U1000 R2V 3G 1,5mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
diamètre - 12...12 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060319366
Réf. Sonepar
00001031936
Réf. Fournisseur
031936
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
12 mm
diamètre
12...12 mm
modèle
fermé
matériau
plastique
type de fixation
montage à clipsage
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
16
distance au mur
Non
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Non
couleur
blanc
Arc de fixation longueur 240mm pour 16 câbles U1000 R2V 3G 1,5mm² - pour maintien des câbles en horizontal (sous faux plafond) et vertical (mur) - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Arc de fixation
Longueur 240mm pour 16 câbles U1000 R2V 3G 1,5mm² - Pour câble Ø12mm maximum
Gris clair RAL7035
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables