Legrand - Collier Colring incolore a denture interieure largeur 9mm -longueur a plat 760mm

Legrand - Collier Colring incolore a denture interieure largeur 9mm -longueur a plat 760mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 762 mm

  • diamètre max. du faisceau - 218 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - incolore

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3245060320461

Réf. Sonepar

00001032046

Réf. Fournisseur

032046

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande

9 mm

longueur de bande

762 mm

diamètre max. du faisceau

218 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

incolore

épaisseur de bande

2 mm

résistance min. à la traction

770 N

température d'utilisation

-15...75 °C

température de montage

-10...40 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

sans halogène

Oui

transparent

Oui

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Collier Colring incolore à tête auto-bloquante à denture intérieure largeur 9mm et longueur à plat 760mm - diamètre de serrage de 12 à 208mm - conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Les Atouts de l'article:

Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture intérieure
Dimensions : - largeur : 9mm- longueur à plat : 760mm
Ø de serrage :- maximum : 208mm- minimum : 12mm
Livré par sachet de 100
Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Les Atouts de la gamme:

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables