Legrand - Collier Colring incolore a denture exterieure largeur 3,5mm, longueur 140mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 140 mm
diamètre max. du faisceau - 33 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - incolore
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3245060320546
Réf. Sonepar
00001032054
Réf. Fournisseur
032054
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de bande
3.5 mm
longueur de bande
140 mm
diamètre max. du faisceau
33 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
incolore
épaisseur de bande
1.1 mm
résistance min. à la traction
130 N
température d'utilisation
-40...75 °C
température de montage
-10...40 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier Colring incolore à tête auto-bloquante à denture extérieure largeur 3,5mm et longueur à plat 140mm - diamètre de serrage de 1,6 à 33mm - conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Les Atouts de l'article:
Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture extérieure
Dimensions : - largeur : 3,5mm- longueur à plat : 140mm
Ø de serrage :- maximum : 33mm- minimum : 1,6mm
Livré par sachet de 100
Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables