Legrand - Collier Colring incolore a denture exterieure largeur 4,6mm, longueur 360mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • diamètre max. du faisceau - 102 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - incolore

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3245060320577

Réf. Sonepar

00001032057

Réf. Fournisseur

032057

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande

4.6 mm

longueur de bande

360 mm

diamètre max. du faisceau

102 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

incolore

épaisseur de bande

1.35 mm

résistance min. à la traction

220 N

température d'utilisation

-40...75 °C

température de montage

-10...40 °C

modèle

crantage extérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation UL

Oui

Collier Colring incolore à tête auto-bloquante à denture extérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 360mm - diamètre de serrage de 1,6 à 102mm - conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Les Atouts de l'article:

Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture extérieure
Dimensions : - largeur : 4,6mm- longueur à plat : 360mm
Ø de serrage :- maximum : 102mm- minimum : 1,6mm
Livré par sachet de 100
Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Les Atouts de la gamme:

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables