Legrand - Lot de 12 connecteurs a raccordement rapide multimodes LCS3 OM3-OM4 SC PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - SC
type de connexion - serrer
finition APC - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970958532
Réf. Sonepar
00001095853
Réf. Fournisseur
032272
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
connecteur
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
SC
type de connexion
serrer
finition APC
Non
matériau de la ferrule
autre
couleur
autre
Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide multimodes LCS³ OM3/OM4 SC PC 50/125μm, 900/250μm
Les Atouts de l'article:
Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide LCS³
Multimode - OM3/OM4 - SC - PC - 50μm/125μm - 900μm/250μm
Un témoin lumineux permet de tester la connexion
Fiable et réutilisable jusqu'à 5 fois
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables