Legrand - Cable optique OM3 multimode structure libre LCS3 - interieur-exterieur 24 fibres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 24
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
3245060325534
Réf. Sonepar
00001032553
Réf. Fournisseur
032553
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
tube creux
nombre de fibres
24
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
24
catégorie
OM3
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
turquoise
serre cable
Non
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
résistant aux UV
Oui
diamètre externe approx.
7.3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
73 mm
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
Câble optique OM3 multimode à structure libre LCS³ pour intérieur ou extérieur (mèches de verre) 24 fibres - Euroclasse Dca - pour installation multimodes 50μm/125μm - insensible aux courbures - couleur Aqua - livré sur touret (2000m)
Les Atouts de l'article:
Câble optique OM3 multimode (compatible OS1) LCS³
Structure libre - 24 fibres - Pour installation multimode 50μm/125μm - Euroclasse Dca
Insensibles aux courbures ''Bend insensitive'' - Gaines de couleur Aqua
Conditionnement sur touret (2000m) - Structure serrée : ''easy strip'' - Code couleur : FOTAG
Conforme à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables