Legrand - Cordon optique OM3 multimode LCS3 duplex SC-SC - longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060326104
Réf. Sonepar
00001032610
Réf. Fournisseur
032610
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
2
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
SC duplex
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
Cordon optique OM3 multimode LCS³ duplex SC/SC - longueur 2m - équipés à chaque extremité de 2 connecteurs à ferrule céramique - pour installation multimodes 50/125µm - convient au réseau 10 Giga Ethernet gaine Zipcord LSZH de couleur Aqua
Les Atouts de l'article:
Cordon optique OM3 LCS³
Duplex SC/SC - Pour installation multimode 50μm/125μm - Longueur 2m
Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur Aqua
Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables