Legrand - Kit de 12 pigtails OS2 LCS2 - connecteur LC-UPC monomode 9-125um
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
type - pigtail câble
type de conducteur - structure serrée
longueur - 1 m
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060326241
Réf. Sonepar
00001032624
Réf. Fournisseur
032624
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre
monomode
catégorie
OS2
type
pigtail câble
type de conducteur
structure serrée
longueur
1 m
type de connecteur
LC
finition APC
Non
couleur
bleu
douille de protection contre le ployage
enfiché
Kit de 12 pigtails OS2 LCS³ - connecteur LC-UPC monomode 9 à 125µm
Les Atouts de l'article:
Kit de 12 pigtails OS2 LCS²
LC - UPC - monomode 9µm/125µm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables