Legrand - Doubleur saillie de RJ45 a 2 sorties reseau informatique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
couleur - autre
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060327484
Réf. Sonepar
00001032748
Réf. Fournisseur
032748
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
5E
couleur
autre
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Non
montage encastré
Non
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
composition
autre
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
type de connexion
autre
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Non
avec résistance terminale
Non
Doubleur saillie à enclipser dans les prises RJ45 pour doubler les applications 2 sorties réseau informatique
Les Atouts de l'article:
Doubleur mobile réseau informatique/réseau informatique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables