Legrand - Doubleur saillie de RJ45 a television et reseau informatique ou telephone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
apparent - Non
modèle - autre
couleur - blanc
type de connexion - autre
avec zone de texte - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060327835
Réf. Sonepar
00001032783
Réf. Fournisseur
032783
Réf. Commerciale
Legrand
apparent
Non
modèle
autre
couleur
blanc
type de connexion
autre
avec zone de texte
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol
Oui
type de fixation
à clipser
numéro RAL
1015
plaque centrale
Non
avec cadre de recouvrement
Non
design
Non
avec résistance terminale
Non
Doubleur saillie à enclipser dans les prises RJ45 pour doubler les applications télévision et réseau informatique ou téléphone
Les Atouts de l'article:
Doubleur mobile TV/réseau informatique ou téléphone
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables