Legrand - Joint de couvercle pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 32 mm

  • profondeur du canal d'allège - 12.5 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060336035

Réf. Sonepar

00001033603

Réf. Fournisseur

033603

Réf. Commerciale

Legrand

largeur du canal d'allège

32 mm

profondeur du canal d'allège

12.5 mm

modèle

doublage de coupe de canal

forme

symétrique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

largeur de la partie supérieure

32 mm

type de fixation

encliquetable

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

Joint de couvercle pour moulure DLPlus 32x12,5mm - s'emboîte sur le couvercle de la moulure - respect de l'indice de protection, finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc

Les Atouts de l'article:

Joint de couvercle pour moulure DLPlus
Pour Moulures 32mm x 12,5mm
Blanc
Respect de l'indice de protection
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables