Legrand - Prolongateur de cable - categorie 6 UTP - LCS3 et LCS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
blindé - Non
catégorie - 6
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971595378
Réf. Sonepar
00001159537
Réf. Fournisseur
033742
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
autre
blindé
Non
catégorie
6
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
autre
plage AWG
22...26
Prolongateur de câble catégorie6 UTP pour prolonger ou déplacer un câble rapidement et simplement
Les Atouts de l'article:
Prolongateur de câble
Catégorie 6 - UTP
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables