Legrand - Boite de distribution de zone 24 ports LCS3 a equiper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971464407
Réf. Sonepar
00001146440
Réf. Fournisseur
033797
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de jacks/coupleurs
0
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
autre
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
gris
numéro RAL
7035
mode de pose
autre
hauteur
51 mm
largeur
350 mm
profondeur
148 mm
Boîte de distribution de zone 24 ports LCS³ à équiper pour faux-plafond ou faux-plancher - se raccorde à la baie de brassage ou au coffret d'étage - distribution des courants faibles dans une zone équipée de 1 à 24 prises RJ45 - IP21 - IK07
Les Atouts de l'article:
Boîte de distribution de zone LCS³ - IP21 - IK07
RAL7035 - 24 ports à équiper
Caractéristiques techniques :- capot polycarbonate PC- socle polypropylène PP
Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables