Legrand - Coffret matiere moulee IP40 IK04 dimensions 100x80x36mm bornes 6mm2-10mm2-16mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060340216
Réf. Sonepar
00001034021
Réf. Fournisseur
034021
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
capacité des bornes
autre
technique de raccordement
borne à vis
couleur
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
largeur d'appareil
100 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
36 mm
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 100x80x36mm pour bornes 6mm² , 10mm² et 16mm² avec capot enclipsable pouvant être vissé - socle avec rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables
Les Atouts de l'article:
Coffret matière moulée - IP40 - IK04
Dimensions 100mm x 80mm x 36mm - Pour bornes 6mm², 10mm² et 16mm² - Longueur du rail 84mm
Socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables
Livré sans borne
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables