Legrand - Borne ecrou 6 pans avec pattes avec capacite par borne 2x25mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...25 mm²
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060340438
Réf. Sonepar
00001034043
Réf. Fournisseur
034043
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
25...25 mm²
finition raccordement électrique 1
autre
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
noir
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2...2 mm²
section de raccordement cable rigide
25...30 mm²
section de raccordement cable souple
25...25 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
largeur
48 mm
hauteur
49 mm
profondeur
25.8 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par borne 2x25mm² - largeur fente pour passage du câble 7,4mm - hauteur hors tout 49mm - entraxe de fixation 37mm
Les Atouts de l'article:
Borne écrou 6 pans
Largeur fente (passage du câble) 7,4mm - Hauteur hors tout 49mm - Entraxe de fixation 37mm
Avec capacité par borne 2 x 25mm²
Avec pattes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables