Legrand - Borne ecrou 6 pans avec pattes avec capacite par borne 2x70mm2

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 75...75 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre de pôles - 1

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060340452

Réf. Sonepar

00001034045

Réf. Fournisseur

034045

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

75...75 mm²

finition raccordement électrique 1

autre

nombre de pôles

1

mode de pose

autre

couleur

noir

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

2...2 mm²

section de raccordement cable rigide

75...75 mm²

section de raccordement cable souple

75...75 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

matériau du corps isolant

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

largeur

78 mm

hauteur

71 mm

profondeur

40 mm

plaque de fermeture requise

Non

transparent

Non

Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par borne 2x70mm² - largeur fente pour passage du câble 11,7mm - hauteur hors tout 71mm - entraxe de fixation 62mm

Les Atouts de l'article:

Borne écrou 6 pans
Largeur fente (passage du câble) 11,7mm - Hauteur hors tout 71mm - Entraxe de fixation 62mm
Avec capacité par borne 2 x 70mm²
Avec pattes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables