Legrand - Barrette de connexion Suprem 960 avec capacite assignee 6mm2 - gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 12

  • mode de pose - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060342319

Réf. Sonepar

00001034231

Réf. Fournisseur

034231

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

6...6 mm²

courant assigné In

41 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de pôles

12

mode de pose

autre

tension assignée (Ue)

400 V

couleur

gris

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

section de raccordement cable rigide

6...6 mm²

section de raccordement cable souple

6...6 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle

2

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-25...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

plaque de fermeture requise

Non

transparent

Non

Barrette de connexion Suprem 960 avec capacité assignée 6mm² - trou diamètre 3,5mm - intensité maximum 41A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - gris

Les Atouts de l'article:

Barrette de connexion Suprem 960
Gris - Capacité assignée 6mm² - Ø trou 3,5mm - Intensité maximum 41A
Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - Tension d'isolement : 250V selon EN 60998-2-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III

Les Atouts de la gamme:

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Les barrettes Suprem multibrins permettent le raccordement et le serrage de câbles multibrins et sont anti-cisaillantes. La barrette Suprem à broches est un ensemble mâle et femelle de 12 plots débrochables et sont spécifiques à une utilistion en Très Basse Tension. Les barrettes de bornes séparables avec patte peuvent être utilisées seules ou montées dans un coffret matière moulé avec un indice de protection IP 40 pour une meilleure isolation du raccordement. Les blocs de jonction en porcelaine seront spécifiques des environnements à très haute température et garantissent une résistance aux produits chimiques et sont ininflammables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables