Legrand - Plaque pleine pour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060344184
Réf. Sonepar
00001034418
Réf. Fournisseur
034418
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
1800 mm
largeur
800 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Plaque pleine pour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mm en acier galvanisé avec pré-marquage au pas de 100mm 34kg - charge admissible 200kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour armoire Marina
Pour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mm
Acier galvanisé - Pré-marquage au pas de 100mm
Poids net 34kg
Charge admissible 200kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables