Legrand - Jeu de 2 ouies d'aeration metal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 138x138mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • mode de pose - fixation à vis

  • adapté à la profondeur de boîtier - 10 mm

  • pour nombre max. de ventilateurs - 2

  • largeur - 138 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060348045

Réf. Sonepar

00001034804

Réf. Fournisseur

034804

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

mode de pose

fixation à vis

adapté à la profondeur de boîtier

10 mm

pour nombre max. de ventilateurs

2

largeur

138 mm

hauteur

138 mm

diamètre

116.5 mm

finition de la surface

laqué / peint

avec filtre incorporé

Oui

indice de protection (IP)

IP32

Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec 2 grilles anti-insectes pour ventilation naturelle IP32 IK10 - RAL7035 - 138x138mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 ouïes d'aération métal
138mmx138mm - RAL7035
Avec 2 grilles anti-insectes
IP32 - IK10
Pour ventilation naturelle

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables