Legrand - Plaque pleine acier boitier industriel metal Atlantic hauteur400mm largeur400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060356682
Réf. Sonepar
00001035668
Réf. Fournisseur
035668
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
400 mm
largeur
400 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Plaque pleine en acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox hauteur 400mm et largeur 400mm
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
Pour boîtier hauteur 400mm et largeur 400mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables