Legrand - Plaque Lina 12,5 - coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina haut. 300, larg. 300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 300 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360023
Réf. Sonepar
00001036002
Réf. Fournisseur
036002
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
300 mm
largeur
300 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque Lina 12,5 montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 300mm x largeur 300mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 300mm- Poids 0,6kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables