Legrand - Plaque perforee Lina 25 coffret Atlantic-Atlantic Inox haut.300mmxlarg.200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 200 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360078
Réf. Sonepar
00001036007
Réf. Fournisseur
036007
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
300 mm
largeur
200 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox hauteur 300mm x largeur 200mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox
Pour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 200mm- Poids 0,4kg
Acier zingué
Charge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables