Legrand - Plaque Lina 12,5 - coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina haut. 500, larg. 500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 500 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360146
Réf. Sonepar
00001036014
Réf. Fournisseur
036014
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
500 mm
largeur
500 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque Lina 12,5 montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm x largeur 500mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 500mm- Largeur 500mm- Poids 1,85kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables