Legrand - Plaque perforee Lina 25 pour coffrets Atlantic-Marina hauteur 800xlargeur 800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 800 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360207
Réf. Sonepar
00001036020
Réf. Fournisseur
036020
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
800 mm
largeur
800 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm x largeur 800mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 800mm- Poids 4kg
Acier zingué
Charge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables