Legrand - Plaque pleine pour coffret Marina hauteur 300xlargeur 220

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 220 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060360498

Réf. Sonepar

00001036049

Réf. Fournisseur

036049

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

hauteur

300 mm

largeur

220 mm

perforation

Non

traitement de la surface

galvanisé

Plaque pleine montage vertical pour coffret Marina hauteur 300mm x largeur 220mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine pour coffret Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 220mm- Poids 0,9kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables