Legrand - Plaque pleine pour coffret Atlantic et Marina H. 400xL. 300 ou H.300xL. 400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360528
Réf. Sonepar
00001036052
Réf. Fournisseur
036052
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
400 mm
largeur
300 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Plaque pleine montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm x largeur 300mm ou hauteur 300mm x largeur 400mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 400mm- Largeur 300mm- Poids 1,3kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 400mm
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables