Legrand - Plaque pleine pour coffret Atlantic et Marina H.600xL.400 ou H.400xL.600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360566
Réf. Sonepar
00001036056
Réf. Fournisseur
036056
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
600 mm
largeur
400 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Plaque pleine montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm x largeur 400mm ou hauteur 400mm x largeur 600mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 400mm- Poids 3,3kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 400mm- Largeur 600mm
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables