Legrand - Plaque pleine pour coffret Atlantic, Atlantic Inox hauteur 1400xlargeur 800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360672
Réf. Sonepar
00001036067
Réf. Fournisseur
036067
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
1400 mm
largeur
800 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic, Atlantic Inox hauteur 1400mm x largeur 800mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic, Atlantic Inox
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1400mm- Largeur 800mm- Poids 26,4kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables